曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34065395CDG5LA80SV-50-G5BALS50
112,890
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065404CDG5LA80SV-200200
135,250
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065413CDG5LA80SV-200-G5BAL200
147,580
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34065422CDG5LA80SV-350-G5BAL350
175,780
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする