曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34066113CDG5LN25SV-2020
25,950
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066122CDG5LN25SV-5050
25,950
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34066138CDG5LN25SV-8585
25,950
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066147CDG5LN25SV-150150
25,950
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066156CDG5LN25SV-40-G5BAL40
51,480
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066165CDG5LN25SV-800800
25,950
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066174CDG5LN25SV-150-G5BAL150
51,480
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066183CDG5LN25SV-450-G5BAZ450
52,740
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする