SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN32TFSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34066646
CDG5LN32TFSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34066655
CDG5LN32TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
27,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34066664
CDG5LN32TFSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
36,850
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください