CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34066725CDG5LN40SR-1515
29,600
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066734CDG5LN40SR-2020
29,600
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066743CDG5LN40SR-3030
31,150
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066752CDG5LN40SR-120120
35,800
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066768CDG5LN40SR-100-G5BALS100
40,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34066777CDG5LN40SR-75-G5BAZ75
46,040
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066786CDG5LN40SR-120-G5BAL120
48,480
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066795CDG5LN40SR-300-G5BAZ300
59,990
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34066804CDG5LN40SR-800800
77,650
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066813CDG5LN40SR-650-G5BAL650
84,130
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066822CDG5LN40SR-755-G5BAL755
90,330
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066838CDG5LN40SR-750-G5BAZ750
90,990
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする