曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN40TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34066908CDG5LN40TFSR-125125
35,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34066917CDG5LN40TFSR-175-G5BALS175
46,640
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34066926CDG5LN40TFSR-700700
71,450
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする