曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34067206CDG5LN50SV-8080
50,150
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067215CDG5LN50SV-250250
61,250
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067224CDG5LN50SV-75-G5BAL75
60,780
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067233CDG5LN50SV-450450
76,050
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067242CDG5LN50SV-500500
79,750
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067258CDG5LN50SV-950950
116,750
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする