SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50TFSR)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34067267
CDG5LN50TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
46,850
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34067276
CDG5LN50TFSR-200
CADデータダウンロード
200
¥
54,250
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
34067285
CDG5LN50TFSR-500
CADデータダウンロード
500
¥
76,450
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください