SMC
CD Series(CDJ2B10-50+50Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34088416
CDJ2B10-50+50Z-B-XC10
CADデータダウンロード
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34088425
CDJ2B10-50+50Z-B-XC11
CADデータダウンロード
¥8,470
¥
7,798
¥8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください