SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-100TZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34096694
CDJ2B16-100TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34096703
CDJ2B16-100TZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34096712
CDJ2B16-100TZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34096728
CDJ2B16-100TZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34096737
CDJ2B16-100TZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34096746
CDJ2B16-100TZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください