曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-123Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-123Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)123ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34099695CDJ2B16-123Z-B-XB9(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし
5,230
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34099704CDJ2B16-123Z-A90-B(-) ラバークッションA90
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099713CDJ2B16-123Z-A93-B-XC51H4(-) ラバークッション(標準)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする