CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125ARZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34099738CDJ2B16-125ARZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099747CDJ2B16-125ARZ-T-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
6,910
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099756CDJ2B16-125ARZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099765CDJ2B16-125ARZ-M9BVS-BM9BV(B) バンド取付(-) 金具なし
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099774CDJ2B16-125ARZ-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099783CDJ2B16-125ARZ-A93L-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099792CDJ2B16-125ARZ-M9NW-AM9NW(A) レール取付(-) 金具なし
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099808CDJ2B16-125ARZ-C73CL-BC73C(B) バンド取付(-) 金具なし
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099817CDJ2B16-125ARZ-M9NWL-BM9NW(B) バンド取付(-) 金具なし
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099826CDJ2B16-125ARZ-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付(-) 金具なし
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34099835CDJ2B16-125ARZ-M9BAL-AM9BA(A) レール取付(-) 金具なし
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする