SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-17Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
17
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34110466
CDJ2B16-17Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34110475
CDJ2B16-17Z-C73C-B
CADデータダウンロード
C73C
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34110484
CDJ2B16-17Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください