曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34115987CDJ2B16-25RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34115996CDJ2B16-25RZ-T-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34116005CDJ2B16-25RZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34116014CDJ2B16-25RZ-M9NLS-BM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
34116023CDJ2B16-25RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする