曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-10AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-10AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34142815CDJ2D10-10AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
34142824CDJ2D10-10AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし(-) 金具なし
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34142833CDJ2D10-10AZ-NW-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34142842CDJ2D10-10AZ-M9BS-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34142858CDJ2D10-10AZ-A93V-BA93V(B) バンド取付(-) 金具なし(-) 金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする