CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-110Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34143235CDJ2D10-110Z-B(-) オートスイッチなし
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34143244CDJ2D10-110Z-A93L-BA93
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34143253CDJ2D10-110Z-A93Z-BA93
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
34143262CDJ2D10-110Z-M9N-BM9N
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする