SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-175Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34146753
CDJ2D10-175Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(-) 金具なし
¥4,570
¥
4,198
¥4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34146762
CDJ2D10-175Z-N-B-XB9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(N) 揺動受け金具同梱
¥5,920
¥
4,998
¥5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
34146778
CDJ2D10-175Z-A93L-A
CADデータダウンロード
A93
(A) レール取付
(-) 金具なし
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34146787
CDJ2D10-175Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
(B) バンド取付
(-) 金具なし
¥10,730
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください