SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-23Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34147322
CDJ2D10-23Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥3,030
¥
2,798
¥3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34147338
CDJ2D10-23Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください