CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-40AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34150445CDJ2D10-40AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150454CDJ2D10-40AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150463CDJ2D10-40AZ-A93-AA93(A) レール取付(-) 金具なし
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150472CDJ2D10-40AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150488CDJ2D10-40AZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150497CDJ2D10-40AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150506CDJ2D10-40AZ-V-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(V) 1山ナックルジョイント
12,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34150515CDJ2D10-40AZ-M9BZ-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする