SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-20SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34166658
CDJ2D16-20SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34166667
CDJ2D16-20SZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34166676
CDJ2D16-20SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34166685
CDJ2D16-20SZ-M9BWL-A
CADデータダウンロード
M9BW
(A) レール取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34166694
CDJ2D16-20SZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
(-) 金具なし
(-) 金具なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34166703
CDJ2D16-20SZ-NW-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
(W) 2山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
11,050
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください