SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34173116
CDJ2D16-38Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173125
CDJ2D16-38Z-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93
¥5,720
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173134
CDJ2D16-38Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥7,540
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34173143
CDJ2D16-38Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥8,200
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください