CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-75TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-75TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34182453CDJ2D16-75TZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182462CDJ2D16-75TZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182478CDJ2D16-75TZ-A73C-AA73C(A) レール取付
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34182487CDJ2D16-75TZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする