SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-30TZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34193547
CDJ2F10-30TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥2,790
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193556
CDJ2F10-30TZ-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥4,380
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193565
CDJ2F10-30TZ-A90VLS-A
CADデータダウンロード
A90V
(A) レール取付
¥4,820
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193574
CDJ2F10-30TZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥7,190
¥
6,598
¥7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193583
CDJ2F10-30TZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥8,730
¥
7,798
¥8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193592
CDJ2F10-30TZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥9,390
¥
8,498
¥9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193608
CDJ2F10-30TZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥9,940
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193617
CDJ2F10-30TZ-M9BWL-A
CADデータダウンロード
M9BW
(A) レール取付
¥9,940
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください