曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34241813CDJ2L10-150RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241822CDJ2L10-150RZ-T-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
7,610
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241838CDJ2L10-150RZ-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
8,120
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241847CDJ2L10-150RZ-C73C-BC73C(B) バンド取付(-) 金具なし
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241856CDJ2L10-150RZ-M9B-AM9B(A) レール取付(-) 金具なし
10,320
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34241865CDJ2L10-150RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,320
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241874CDJ2L10-150RZ-M9BM-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする