曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-120Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-120Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34256775CDJ2L16-120Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,710
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256784CDJ2L16-120Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,450
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256793CDJ2L16-120Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256802CDJ2L16-120Z-M9N-BM9N(B) バンド取付
10,870
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256818CDJ2L16-120Z-M9NW-AM9NW(A) レール取付
11,200
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34256827CDJ2L16-120Z-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付
13,510
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする