SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-15RZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34261334
CDJ2L16-15RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥3,720
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34261343
CDJ2L16-15RZ-M9BS-B
CADデータダウンロード
M9B
¥6,420
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34261352
CDJ2L16-15RZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥7,460
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34261368
CDJ2L16-15RZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥10,210
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください