CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-60SRZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-60SRZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)60 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34274783 CDJ2L16-60SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
3,780
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34274792 CDJ2L16-60SRZ-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
5,370
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34274808 CDJ2L16-60SRZ-M9BS-B
CADデータダウンロード
M9B
6,470
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34274817 CDJ2L16-60SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
7,520
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする