曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-120AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34285353CDJ2M16-120AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
7,190
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285362CDJ2M16-120AZ-M9NL-AM9N(A) レール取付
13,680
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285378CDJ2M16-120AZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
13,680
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285387CDJ2M16-120AZ-M9NWVM-BM9NWV(B) バンド取付
14,340
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285396CDJ2M16-120AZ-M9NWVM-AM9NWV(A) レール取付
14,340
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285405CDJ2M16-120AZ-M9NWVL-AM9NWV(A) レール取付
14,670
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする