SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-120Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34285414
CDJ2M16-120Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥4,820
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285423
CDJ2M16-120Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥11,420
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285432
CDJ2M16-120Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥11,970
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34285448
CDJ2M16-120Z-M9NWVL-A
CADデータダウンロード
M9NWV
(A) レール取付
¥12,630
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください