CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-30AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-30AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34288984CDJ2M16-30AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
5,870
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34288993CDJ2M16-30AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
6,200
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289002CDJ2M16-30AZ-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289018CDJ2M16-30AZ-A93L-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289027CDJ2M16-30AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
11,810
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289036CDJ2M16-30AZ-M9BM-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
12,140
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289045CDJ2M16-30AZ-M9BW-AM9BW(A) レール取付(-) 金具なし
12,360
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289054CDJ2M16-30AZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
12,360
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289063CDJ2M16-30AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
12,470
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289072CDJ2M16-30AZ-M9BVM-AM9BV(A) レール取付(-) 金具なし
13,020
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289088CDJ2M16-30AZ-V-M9BWVL-AM9BWV(A) レール取付(V) 1山ナックルジョイント
14,110
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289097CDJ2M16-30AZ-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付(-) 金具なし
14,670
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする