SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-15RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34297052
CDJ2RA10-15RZ-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥3,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297068
CDJ2RA10-15RZ-A93S-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥4,900
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297077
CDJ2RA10-15RZ-A93-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥7,040
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297086
CDJ2RA10-15RZ-M9BW-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥9,790
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297095
CDJ2RA10-15RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥9,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34297104
CDJ2RA10-15RZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください