曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-35Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10シリンダストローク(mm)35作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34299152CDJ2RA10-35Z-B(B) バンド取付
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299168CDJ2RA10-35Z-A(A) レール取付
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299177CDJ2RA10-35Z-A93-B(B) バンド取付
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299186CDJ2RA10-35Z-M9BW-A(A) レール取付
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299195CDJ2RA10-35Z-M9BL-B(B) バンド取付
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299204CDJ2RA10-35Z-M9BWVL-B(B) バンド取付
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299213CDJ2RA10-35Z-H7C-B(B) バンド取付
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする