SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34302047
CDJ2RA10-95Z-B
CADデータダウンロード
¥4,070
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34302056
CDJ2RA10-95Z-M9N-B
CADデータダウンロード
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください