SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-130Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34304698
CDJ2RA16-130Z-B
CADデータダウンロード
¥5,010
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34304707
CDJ2RA16-130Z-A93-B
CADデータダウンロード
¥8,750
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34304716
CDJ2RA16-130Z-A93L-B
CADデータダウンロード
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34304725
CDJ2RA16-130Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください