CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-40SZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-40SZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)40 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34311287 CDJ2RA16-40SZ-A93-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93
7,700
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34311296 CDJ2RA16-40SZ-M9N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N
10,120
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34311305 CDJ2RA16-40SZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
(L) 3 M9N
10,780
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする