SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F160TN)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34384927
CDL1F160TN-300F
CADデータダウンロード
300
(F) 前進方向ロック
¥
186,290
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
34384936
CDL1F160TN-600B
CADデータダウンロード
600
(B) 後退方向ロック
¥
201,470
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
34384945
CDL1F160TN-630B
CADデータダウンロード
630
(B) 後退方向ロック
¥
206,530
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200