SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH50)
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34399198
CDLA2BH50-250-D
CADデータダウンロード
250
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
50,770
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34399207
CDLA2BH50-75J-E-A93
CADデータダウンロード
75
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
54,950
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください