SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34399252
CDLA2BH80-50-E
CADデータダウンロード
50
¥
75,520
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34399268
CDLA2BH80-100-E
CADデータダウンロード
100
¥
76,890
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください