SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34400013
CDLA2C50TN-200-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
50,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34400022
CDLA2C50TN-200-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
50,440
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください