CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)450作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34400442CDLA2C63TN-450-E(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34400458CDLA2C63TN-450-E-A44A44
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする