SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34400808
CDLA2C80TN-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
85,530
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34400817
CDLA2C80TN-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
89,650
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください