SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34401833
CDLA2D100TN-300-E
CADデータダウンロード
300
¥
106,540
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34401842
CDLA2D100TN-350-E
CADデータダウンロード
350
¥
108,410
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください