曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34406033CDLA2DH63-150-E-M9BL
67,650
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする