曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L40TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34428966CDLA2L40TN-125-D125(D) スプリング・空気圧併用ロック
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34428975CDLA2L40TN-200-D200(D) スプリング・空気圧併用ロック
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34428984CDLA2L40TN-635-E635(E) スプリングロック (排気ロック)
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする