CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34438924CDLA2TH100-300-D-A90(-) 0.5A90
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34438933CDLA2TH100-300-D-A90L(L) 3A90
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34438942CDLA2TH100-300-D-A93Z(Z) 5A93
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34438958CDLA2TH100-300-D-A54(-) 0.5A54
116,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34438967CDLA2TH100-300-D-A54Z(Z) 5A54
117,590
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする