SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34439028
CDLA2WB40-175-E
CADデータダウンロード
175
¥
48,510
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439037
CDLA2WB40-50-E-G59S
CADデータダウンロード
50
¥
50,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439046
CDLA2WB40-400-E
CADデータダウンロード
400
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください