曜日別特売

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34439098CDLA2WB63-100-E100
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439107CDLA2WB63-125-E125
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439116CDLA2WB63-300JJ-E300
85,860
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする