SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WF40)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34439177
CDLA2WF40-110-D
CADデータダウンロード
110
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439186
CDLA2WF40-175-E-F59FZ
CADデータダウンロード
175
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
62,650
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください