曜日別特売

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA25TN)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT(ロック開放ポート)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34439877CDLG1BA25TN-30-E(E) スプリングロック (排気ロック)
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34439886CDLG1BA25TN-300-D(D) スプリング・空気圧併用ロック
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする