SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34442047
CDLG1BN32TN-75-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
75
¥
36,470
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34442056
CDLG1BN32TN-400-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
400
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34442065
CDLG1BN32TN-450-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
450
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください