SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート)
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34442774
CDLG1DA20-75-E
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
75
¥
34,820
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34442783
CDLG1DA20-25-E-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
25
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34442792
CDLG1DA20-75-E-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
75
¥
41,640
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください